※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルト、DIN787/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45487314 品番 23030.0142
参考基準価格(税別)¥2,271 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 質量(g)97 寸法a(mm)13.6 寸法e(mm)22 寸法l(mm)80 寸法b(mm)55 寸法k(mm)8 寸法dM12 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする