FUSO-420LS 非接触(NDIR)式ペン型温度計LEDライト付 FUSO 45505686

FUSO

非接触(NDIR)式ペン型温度計LEDライト付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45505686 品番FUSO-420LS
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥9,889
販売価格(税別)
8,990

コンパクトで使いやすいペン型の非接触(NDIR)式温度計です
強力LEDでライト機能も充実
胸ポケットに収納できます

測定範囲(℃)-33〜+250 精度±2.5%rdgまたは2.5℃の大きい方 セット内容本体、LR44ボタン電池×2、単4電池×1、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)Φ13×145 質量(g)60 電源温度計/LR44ボタン電池×2、LED/単4電池×1 分解能(℃)0.2(-9.9〜+199.9) 機能LEDライト、ローバッテリー表示 応答時間(秒)1 放射率0.95Σ(固定) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 焦点距離1:1 温度計の種類ペン型温度計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-10-10
用途:
接客前
対象商品:
45505686

軽量で持ち運びが便利。体温測定も動作がシンプルで使い勝手が非常に良い。また、ペンライト付きで屋外の暗がりで作業する際に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「非接触(NDIR)式ペン型温度計LEDライト付」をマイページのお気に入りへ追加しました。