YKローラーバケット SXタイプ(本体) 1個 好川産業 【通販モノタロウ】 45517123

印刷プレビュー

YKローラーバケット SXタイプ(本体)

- YKローラーバケット SXタイプ(本体) 好川産業 45517123
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
45517123
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

PP05 ローラーバケット モノタロウ 35308436 モノタロウ
ローラーバケット
¥269
7インチまでのローラーがちょうど入るサイズのバケットです。
SXタイプ。
材質
PP
質量(g)
375
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×225×150

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
45517123
-
35308436
PP05
ローラーバケット モノタロウ ローラーバケット
モノタロウ 1個
¥269
メーカー違いの相当品です

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 一般建築塗装 水性油性問わずに用いる

以前から使用しているので、感想を述べられない。
既にどこかのメーカーで出しているようだが、バケットごとポリクイックで養生しやすい形状になった形の物を作ってほしい。

これは注文コード45517123についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 OKメンテナンス 様 [2014-10-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、誠にありがとうございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン