印刷プレビュー

のり付きパッド

- のり付きパッド 大阪魂 45530292
- のり付きパッド 大阪魂 45530292   - のり付きパッド 大阪魂 45530292   - のり付きパッド 大阪魂 45530292
(3件の商品レビュー)
注文コード
45530292
品番
-
内容量
1個
販売価格(税込)
¥2,473
販売価格(税別)
¥2,290

 
お気に入りに追加
のり付き用のパッドです
外径(Φmm)
125
ねじ径(inch)
5/16
ねじピッチ
24山
種別
のり付き/穴なし
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
ねじ径
5/16 24山
外径(mm)
125
RED BOOK VOL.14秋号 切削工具・研磨材編: 434

平均満足度:3.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 塗装作業(産業車輌)

パテ磨き、仕上げには問題ありません。
が、エッジを立てるような硬い塗料研磨を行うと一気に貼り付け面がなくなってしまいます。
使い分けできるような器用な環境ではないため、若干高くとも3Mのほうが当社にはあっているようでした。

これは注文コード45530292についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

満足度:

用途: 製品

使用しているうちにパットが剥れてくるので
スリーエムに戻します

これは注文コード45530292についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大和プレス株式会社 様 [2016-07-12]

満足度:

用途: パテ作業に!

板金仕上げに下地処理とパテ仕上げにバイブレータの交換パットとして入手good!!

これは注文コード45530292についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。