TKGG33EZ シングルレバー混合栓 TOTO 45535856

シングルレバー混合栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45535856 品番TKGG33EZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

低ホルム・脱塩ビ・節水・節電・省エネ・洗剤削減・リサイクル・ゴミ削減・小型化・鉛低減・2004年4月1日改正の「水道法浸出基準」適合商品。
節水・省エネ・リサイクルなどについての具体的に定めたTOTO内の基準をクリアした環境調和型商品。
TOTOがおすすめする、ひとりでも多くの人に使いやすいユニバーサルデザインを配慮した商品。
吐水時の最適流量が少ない節湯型機器。

適合場所キッチン 仕様エコシングル水栓、鉛溶出低減水栓 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25×2 使用地区寒冷地
関連資料:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45535856 TKGG33EZ 45074034 TKS05310J シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTO シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTO 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41439745
2019-03-18
用途:
家事
有限会社エムテック 様

シンクの使い勝手にちょうどいいんだよね。取付も楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする