※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45537206 品番22350.0027
参考基準価格(税別)¥6,018 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)25 温度範囲(℃)-30〜150 材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 取付穴(mm)6 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)11.8 寸法l3(mm)31.6 寸法l4(mm)24.1 寸法l5(mm)45.2 寸法l6(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする