ゴールデン ベアー
ゴールデン ベアーの 作業用スニーカー/シューズ
ゴールデンベアー(ひもファスナー)
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
84日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45537301
品番
007
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群!
サイドファスナーで脱ぎ履き楽々。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
ナイロン、合成皮革
種類
作業靴
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
330(25.5cm)
足幅
4E
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ大きめですので、ワンサイズ小さめをお勧めします。