VSC-0915NK-OR パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544697 VSC-0915NK-OR パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544697 VSC-0915NK-OR パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544697 VSC-0915NK-OR パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544697 VSC-0915NK-OR パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544697

パーティションホワイトボード(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45544697 品番 VSC-0915NK-OR
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
両面ともマグネットが使用でき、ホワイトボードや仕切用途のほか掲示板としても使用できます。
脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。
キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。

脚の種類キャスタータイプ 材質ホワイトボード=水性塗装鋼板・段ボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=鋼管(粉体塗装) 幅(mm)972 質量(kg)12.2 オレンジ 付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個 仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング収納可能 高さ(mm)1600 奥行(mm)534 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)872×1436 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(5.92MB)
注意
※キャスター脚タイプとくの字脚タイプは高さが異なるため、並べると段差が生じます。
※くの字脚タイプは重ねて収納できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,890 / 税込 ¥4,279
北海道地方数量1につき ¥3,890 / 税込 ¥4,279
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする