協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.25 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45560261
品番
G1.25D20-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.25
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
12
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード