画像準備中

ウォームホイール モジュール2 CAC702

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45561397 品番 G2A20R1=15
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
モジュール2 歯数20 減速比20 ねじれ 歯幅b(mm)20 材質CAC702 軸穴径(mm)15 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする