協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール2 CAC702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
軸穴径(mm)
12
ねじれ
右
注文コード
45561467
品番
G2A25R2-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
歯数・軸穴径・ねじれ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
25
減速比
12.5
ねじれ
右
歯幅b(mm)
20
材質
CAC702
軸穴径(mm)
12
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード