※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 種別平歯車 注文コード45586222 品番S2.5S16A-2512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は歯数・種別・形状など239種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)25 モジュール2.5 歯数16 種別平歯車 材質S45C 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする