ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)35
許容トルク(N・m)
148
注文コード
45599172
品番
F-140-6
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・許容トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
140
寸法C(Φmm)
63
寸法F(mm)
18
寸法I(mm)
50
寸法M(mm)
32
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
48
寸法n(mm)
6
寸法t(mm)
3
軸穴径d1(Φmm)
(最大)35
軸穴径d2(Φmm)
(最大)35
全長L(mm)
103
許容トルク(N・m)
148
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
10
GD2(kg・cm
2
)
0.045