487 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45634174 品番 487
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減

ナイトネイビー サイズ3L 機能風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア 素材金属ボタン、金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット 種別半袖シャツ 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)79 色番55 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする