489 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー サイズ82 注文コード45634646 品番489
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減

アイボリー サイズ82 機能風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア 素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)82 仕様太ベルトループ、コインポケット 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類夏物 色番5 ワタリ(cm)36.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする