寸法A(Φmm)60
寸法C(mm)21
寸法D(Φmm)71
寸法E(mm)65
寸法L1(mm)22
寸法L2(mm)22
寸法L3(mm)11
寸法L4(mm)11
寸法L5(mm)21
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)2
サイズSCZ-60
種類オルダムタイプ
ねじ径MM10
締付トルク(N・cm)3851.1
質量(g/組)1069
GD2(N・cm2)185.85
ねじり剛性(N・cm/deg)10641.29
慣性モーメント(N・cm2)46.462
伝達トルク(N・cm)9806.7