画像準備中

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)26 注文コード45646727 品番TWN375F-2M
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,690
販売価格(税別)
28,809
この商品はタイプ・軸穴径など308種類から選べます 他の種類を見る
種類ツインスポーク 外径(Φmm)375 軸穴径(Φmm)26 色(ボスキャップ)グレー ハンドル呼び径(Φmm)375 押しネジ穴2-M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする