4600 パイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45706335 品番 4600
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア

ネイビー サイズ6L 機能撥水 混率(%)ナイロン100(裏 ポリエステルボア) 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)153 分類防寒 着丈(cm)72 裄丈(cm)95 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする