色ライトブラウン
サイズGLL
機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)綿10 ポリエステル90
素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドット釦)
仕様コインポケット、デオドラントテープ、ミニポケット、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し
種別カーゴパンツ
股下(cm)78
分類定番
色番87
ワタリ(cm)34
適応ウエスト(cm)73
実寸ウエスト(cm)83