ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748175
品番
AF-N400-100
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
100
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
400
寸法a(mm)
30
厚さ(mm)
(支持板)1
サイズ
AF-N400
使用温度範囲(℃)
-30〜60
山数
3
呼び長さ(mm)
100
適合範囲(mm)
15〜135
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません