ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズN64 注文コード45752612 品番N64-300-T-IKO-LWH25
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズなど320種類から選べます 他の種類を見る
適合(ガイド)LWH□25 サイズN64 タイプ耐熱仕様 寸法L(mm)32 寸法H(mm)26 寸法A(mm)64 寸法F(mm)32 寸法D(mm)16 寸法E(mm)9 寸法B(mm)39 寸法C(mm)54 寸法M(mm)15 寸法N(mm)34 寸法I(mm)6.5 寸法J(mm)10 寸法G(mm)32 寸法K(mm)44 適合範囲(mm)57〜300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする