IR-T8570-400-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45764433 IR-T8570-400-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45764433 IR-T8570-400-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45764433 IR-T8570-400-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45764433

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)85 呼び長さ(mm)400 注文コード45764433 品番IR-T8570-400-C-C-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径A・呼び長さなど253種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)85 内径B(Φmm)70 寸法G(mm)40 呼び長さ(mm)400 仕様(中間板)ドーナツ形 材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45764433 IR-T8570-400-C-C-D 45764442 IR-T8570-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 1個 28,980 税込31,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする