50396 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズL 注文コード45770297 品番50396
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は色・サイズなど136種類から選べます 他の種類を見る

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ

レッド サイズL 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様衿リブ 胸囲(cm)104 分類ニット 肩幅(cm)45 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする