3002-08 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ライトブラウン サイズGS 注文コード45791769 品番3002-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど114種類から選べます 他の種類を見る

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能

ライトブラウン サイズGS 機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 素材フロントファスナー:金属、釦:樹脂 混率(%)綿25 ポリエステル75 仕様カラビナループ、コインポケット、デオドラントテープ、カーゴペン差し、裾紐通しホール裾、カーゴポケット、レディースパンツ裏地付き 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 分類定番 色番87 ワタリ(cm)30 適応ウエスト(cm)60 実寸ウエスト(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする