TB556 ベンチトップ電源装置 TB556 エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 45806207

エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

ベンチトップ電源装置 TB556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806207 品番TB556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥401,136

キーロックスイッチ付き全体制御
高感度T.M.C.Bで保護・緊急押しボタン
ACおよびDC両方の出力モニタリング用のデジタル電圧メータ
4mm接続用安全ソケット

仕様(機械的特性)構造用鋼および溶接シート鋼に仕上げられ、エポキシ塗料で仕上げられています。シルクスクリーンのフロントパネルと両側の電気的特性の取っ手、(電気的特性)AC熱磁気回路ブレーカ:4P/16A/400V/30mA、三相交流出力:400V/10A+NおよびPE、ACコンセント:230V/10A(ユニバーサル単相ソケット×2)、固定DC出力:整流された220V/3A、可変三相AC出力:0〜430V/6A、可変DC出力:0〜500V/4A、三相整流、固定DC出力:6V/12V/24V/2A、電子保護 質量(kg)約50 電源3×400VAC/N/PE/50Hz(またはご要望に応じて他の電圧に変更可能です) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約525×500×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ベンチトップ電源装置 TB556」をマイページのお気に入りへ追加しました。