MCP

電圧調整器 M10-511-30 1個

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806243 品番M10-511-30
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥36,190
販売価格(税別)
32,900

入力用プラグと出力用の4mmのセーフティソケット・コンセント
高効率・高い利便性

質量(kg)約17 出力電圧(V)AC:0〜130 最大電流(A)23 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×250×290 最大電力3000VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする