福山ゴム工業

ノーカーズ #2 ハイカット、長靴 サイズ L、1足

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL 注文コード45844366 品番#2
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

バンドが着れるカットライン付き。ムレにくく、視認性抜群な吸汗インナー。
泥などが目詰まりしにくいゴム底。脱ぐときにスムーズなヒールキッカー採用。

形状ハイカット ダークグリーン 材質(甲)軽量配合ラバー 種類作業靴 靴タイプ長靴 サイズL 標準質量(g/片足)610 材質(底部)軽量配合ラバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
グリーンピース 様 2020-04-14
用途:
農作業時
対象商品:
45844366

履きやすいです。
ただ、クッション性がないので普通の長靴と同じ感じがしました。
最近の長靴にはエアーが入っていていて、スニーカー感覚で歩ける長靴もあるので、その辺が残念なところです。

1人が参考にしています
2020-09-13
用途:
家庭菜園の農作業
対象商品:
45844375

毎週末の家庭菜園で使用します。
どれも1年弱で破れてしまい買い替え。こちらは3足目になります。

・靴底に泥が詰まらないものを色々と選んでは購入してきましたが、こちらも特に問題なしです。
・素材は柔らかめ、軽いのも好印象で動きやすいです。
・普段の靴のサイズは26.5〜27.0。体形は痩せ型の私にはLLサイズでちょうど良い履き心地でした。
・いつもは3Eのものを好んで履いているので、少し不安もありましたがきつい感じはしません。
・素材が柔らかいので、手を使わずに履こうとするとぐにゃりと曲がって履きづらい時もあります。
・ベルクロ式のアジャスターは良いと思います。
・履き口の内側に折り返しが無いのも好印象。中に入った砂やごみを綺麗に排出できるのが嬉しいです。
 
あとは耐久性が気になるところです。
1年持たずに破れるようなら他の商品を探すことになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする