YAMAZEN(山善)

椅子付きシルバーカー にこあ ベーシックウォーカー 耐荷重 136kg CSL903

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45845766 品番CSL903
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2021年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥15,290
販売価格(税別)
13,900

ハンドルの高さ調節可能。安心の背もたれ付き。
休息シートに腰掛けて休憩が可能。大容量収納かご。
コンパクトに折りたたみ可能。
ブレーキ機能、杖ホルダー付き。

耐荷重(kg)136 用途高齢者の歩行器、歩行補助器、シルバーカー、折りたたみ歩行車、手押し車として。 材質パイプ:スチール 質量(kg)8 高さ(mm)775〜870 寸法(幅W×奥行D)(mm)530×705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×30 機能ハンドルの高さ調節可能、安心の背もたれ付き、休息シートに腰掛けて休憩が可能、大容量収納かご、コンパクトに折りたたみ可能、ブレーキ機能、杖ホルダー付き 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×320×910

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする