※代表画像

TBG240K-L27 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45846044 TBG240K-L27 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45846044 TBG240K-L27 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45846044

トリム TBGシリーズ(抗菌)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 45846044 品番 TBG240K-L27
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様。
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。

適合板厚(mm)2.0〜3.0 グレー 長さ(m)27 寸法A(mm)8 寸法t(mm)1.7 寸法r(mm)3.95 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする