※代表画像

3100-B-3-32CT-L65 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45851111 3100-B-3-32CT-L65 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45851111 3100-B-3-32CT-L65 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45851111

トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)2.4〜4.0 長さ(m)65 注文コード45851111 品番3100-B-3-32CT-L65
参考基準価格(税別)¥131,950 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合板厚・長さ・内容量など308種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)2.4〜4.0 長さ(m)65 材質TPE 寸法H(mm)23.4 寸法A(mm)7.6 寸法t(mm)3.2 寸法r(mm)3.8 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする