※代表画像

TSEB320C-L45 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45868803 TSEB320C-L45 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45868803 TSEB320C-L45 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45868803

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45868803 品番 TSEB320C-L45
参考基準価格(税別)¥86,850 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)6.6 寸法B(mm)14 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)1.5 寸法F(mm)6.4 寸法G(mm)23.4 寸法r(mm)3.8 寸法t(mm)3.2 長さ(m)45 適合板厚(mm)3.2〜4.0 材質耐油TPE RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする