ダイニチ工業

石油ファンヒーター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45878063 品番FW-5619L(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大容量9Lタイプ、ecoおまかせモード付き、一時消化機能で省エネ充実、給油2段階モニター付き、ワンタッチ汚れんキャップ付き、静音ノンスパーク点火、35秒スピード着火

適合床面積木造15畳(25.0m2)まで/コンクリート20畳(33.0m2)まで 質量(kg)約11.9 ライトシルバー タンク容量(L)9 電圧(V)(50/60Hz)単相100 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h)(最大〜最小)0.544〜0.120 消費電力(W)(50/60Hz)(大火力時)190/190、(小火力時)80/80 暖房の目安(コンクリート)20畳まで、33m2まで 暖房の目安(木造)(木造/戸建)15畳まで、25m2まで 機能パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能有り)、ワンタッチ汚れんキャップ、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、グレー液晶、給油モニター、メロディーお知らせ、Wとって付き9Lタンク、ノンスパーク点火 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む) 運転音(dB)(最大〜最小)41〜25 暖房出力(kW)(最大〜最小)5.60〜1.23 燃焼継続時間(h)(大火力〜小火力)16.5〜75.0 点火時消費電力(W)(50/60Hz)(最大)410/410 待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.0/1.0 点火時間(秒)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-01-12
用途:
リビングの暖房
対象商品:
45878036

着火時間が早くて、やな臭いもほとんど無しで
今の所大満足です。
タンクが9リッターと多く運ぶのにちょと大変かな?((笑))  ちなみにこれ2代目です。

有限会社 ストラトゲイト 様 2020-11-24
用途:
作業室(15畳)の暖房
対象商品:
45878054

購入前は大きさが心配でしたが、実際置いてみると、非常にコンパクトでした。臭わない、すぐ暖まる、静か、そして何よりも決め手は9Lタンクです。

2020-11-19
用途:
事務所内
対象商品:
45878054

昨年エアコン故障時に慌ててこちらと同型をホームセンターで購入。付きも早いし、とても暖かい(エアコンより暖かい)。暫定的に1台のみで使用していたが、事務所内をもれなく温かくするのは無理なので、今回さらに1台購入。どこよりも安かったです。

2020-12-08
用途:
お部屋の暖房に
対象商品:
45878054

ダイニチフアンフィターを一台使用してます。小さいタイプですが使い勝手とっても便利で一台追加しました。

2020-11-16
用途:
事務所で
対象商品:
45878036

タンクが大容量なので度々給油する手間が省けて助かります。
13畳用を購入しましたが事務所は12畳くらい、十分な温かさです。
お値段が求めやすい金額だったのも有り購入しましたが大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「石油ファンヒーター」をマイページのお気に入りへ追加しました。