PS207020 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45881787

※代表画像

PS207020 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45881787
PS207020 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45881787

ベース用シム(1溝) ピローブロック用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス注文コード45881787品番PS207020
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

幅A(mm)48寸法B(mm)34寸法G(mm)17板厚t(mm)0.2高さH(mm)54材質ステンレス適合UCP207板厚公差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45880545
2017-12-17
用途: モーターの高さ調整
株式会社大川産業

特に問題はありません。価格的には安価なものがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする