アウス
ステンレス製排水目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
150
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
150
40
50
65
80
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882349
品番
D-3GS 150
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
寸法D2(mm)
162
寸法D3(mm)
173
寸法H1(mm)
35
寸法d(mm)
163.83
寸法t(mm)
12
呼び
150
呼び径(A)
150