イエロー クラフレックスカウンタークロス小判厚手 クラレ クラフレックス 45995295

クラレ クラフレックス

クラフレックスカウンタークロス小判厚手 寸法 610×350(mm) 1個(60枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード45995295 品番イエロー
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,839
販売価格(税別)
3,490

汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。
すぐれた吸水性です。
洗濯・漂白・殺菌が可能です。
豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。
レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。

材質レーヨン 寸法(mm)610×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする