バーカット フレックスシステム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 タイプHL 材質PP 黄 0.2 注文コード46000561 品番BF15-HLY-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は長さ・タイプ・材質など106種類から選べます 他の種類を見る
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。 材質PP 黄 0.2 形状H形 タイプHL 長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46000561 BF15-HLY-1M 10520378 21060001 バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄 バーテック バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄 バーテック 1個 12,980 税込14,278 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46000507
2022-06-06
用途:
機械装置のゴミ等の侵入防止用部材として

想定よりもゴム部が柔らかく、柔軟性があって使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする