※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF6-HSS-5M バーカット フレックスシステム バーテック 46000735 BF6-HSS-5M バーカット フレックスシステム バーテック 46000735 BF6-HSS-5M バーカット フレックスシステム バーテック 46000735

バーカット フレックスシステム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 タイプHSS 材質PP 黒 0.2 注文コード46000735 品番BF6-HSS-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・タイプ・材質など106種類から選べます 他の種類を見る
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。 トラスコ品番805-1345 材質PP 黒 0.2 形状H形 タイプHSS 長さ(m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46000735 BF6-HSS-5M 10520545 21000605 バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46000507
2022-06-06
用途:
機械装置のゴミ等の侵入防止用部材として

想定よりもゴム部が柔らかく、柔軟性があって使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする