ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/4×10山 車輪径(Φmm)100 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46009433 品番ST-100RHS W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど187種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径W3/4×10山 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ハードゴム 形状自在 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)23 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 自重(g)650 キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46009433 ST-100RHS W3/4×40 02542827 ST-100RHS W3/4×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする