ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 車輪径(Φmm)65 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46009975 品番ST-65URS M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど187種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)89 材質(車輪)ウレタン 形状自在 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)375 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする