車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)10
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)165〜140
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
形状固定車 プレート式
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付高H(mm)165〜140
偏芯E(mm)34〜58
車輪径D(Φmm)100
特性静音、静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター