画像準備中

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン 注文コード46045623 品番UWAKABZ-130
参考基準価格(税別)¥15,390 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は車輪径・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)300 取付ピッチ(mm)100/56 取付高(mm)177 材質(車輪)MCナイロン 質量(g)1640 タイプMCナイロン 車輪幅(mm)36 金具仕上ステンレス シャフト径(Φmm)20 ストッパーあり 使用軸受滑り軸受け 取付穴ピッチ(mm)100/56 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)137/93
注意
※KABZ金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする