画像準備中

KA型 ステンレス製固定キャスター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)導電性ウレタン 注文コード46046481 品番SUIEKA-130
参考基準価格(税別)¥13,740 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は車輪径・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)250 取付ピッチ(mm)100/56 取付高(mm)177 材質(車輪)導電性ウレタン 質量(g)1720 タイプ鋼板製ウレタンゴム 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス シャフト径(Φmm)20 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)100/56 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)137/93 車輪タイプ単輪
注意
※KA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする