画像準備中

KA型 ステンレス製固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 注文コード46046551 品番SUIKA-200
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は車輪径・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)400 取付ピッチ(mm)112/63 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン 質量(g)3410 タイプ鋼板製ウレタンゴム 車輪幅(mm)42 金具仕上ステンレス シャフト径(Φmm)20 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)112/63 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)151/102 車輪タイプ単輪
注意
※KA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする