3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び(M)M6 注文コード46069344 品番BC15-868B
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプ。外径、側面、端面加工済み。ご自由にご利用ください。

寸法C(mm)25 寸法F(mm)15.5 寸法W(mm)13 寸法d2(Φmm)15 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)15 ねじの呼び(M)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする