【数量限定企画】Dr.CLEAN+除菌・ウィルス除去スプレー2+1キャンペーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46161485 品番909932PLUS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

1日1回で持続する除菌効果により、作業負担減・効率化がはかれ、コストメリットも高い製品です。
アルコール(62.9v/v%)除菌後、富士フイルム独自のHydro Ag+技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、除菌・ウイルス除去効果が約1ヵ月持続します。

用途ドアノブ・手すり・スィッチ類、トイレなどの除菌に。 トラスコ品番511-7766 材質エタノール、イソプロピルアルコール、コーティング剤、銀系抗菌材、精製水 容量(mL)500 タイプ液体 品名【数量限定企画】Dr.CLEAN+除菌・ウィルス除去スプレー2+1キャンペーン 危険物の類別非危険物
注意
※使用環境によって除菌効果の持続時間に差があります。
※すべての菌やウイルスに効果があるわけではありません。
※手指・食品・まな板・食器・レンズなどには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする