TRUSCO
TRUSCOの 工具箱/腰袋/工具差し
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
2段式メンテナンスBOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46176194
品番
GS-410O
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプです。
雨に強く水が入りにくい設計です。
金属部はステンレス(SUS304)を使用、サビに強いです。
付属品
中皿、仕切板:8枚
仕様
南京錠(別売):取付可
トラスコ品番
133-6134
材質
本体・フタ:ABS樹脂、取手:ポリカーボネート樹脂(PC)
色
オレンジ
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
232
外寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・間口(mm)
375
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
92