スクラボMDFミニコンパス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプチョークホルダータイプ 注文コード46189066 品番00300651
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。

材質本体:MDF、つまみ:ABS、ホルダー:ABS、ゴム磁石:塩ビ 長さ(mm)380 幅(mm)70 厚さ(mm)15 質量(g)188 タイプチョークホルダータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする