※NAPJTS-50

NAPJTS-40-6-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳) 46205056 NAPJTS-40-6-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳) 46205056

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46205056 品番 NAPJTS-40-6-N
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)40 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)6 質量(g)73.5 D86 寸法F(mm)36 寸法D(mm)86 寸法E(mm)6 寸法e(mm)6 寸法C(mm)7.2 寸法G(mm)28 寸法c(mm)7.2 寸法g(mm)28 寸法F1(mm)2.45 寸法F2(mm)3.43 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする