コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46205415
品番
NAPJTS-60-10-U
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
10
質量(g)
294
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
129.5
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
なし