※NAPJTS-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46205774
品番
NAPJTS-80-10-N
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
10
質量(g)
338
D
130.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
130.5
寸法E(mm)
20
寸法e(mm)
20
寸法C(mm)
9.5
寸法G(mm)
-
寸法c(mm)
9.5
寸法F1(mm)
8.82
寸法F2(mm)
11.8
継手
なし